DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle, VORSICHT TIWAG STARKSTROMKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096314
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579963145
Sonepar Artikelnummer
121129701
Hersteller Artikelnummer
096314
Hersteller Typ
LWB 5 GELB
Hersteller Artikel Nr.:
096314
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg
PE-Leitungswarnband, 100/0,5 mm, 100 m


