DIETZEL - Leitungswarnband mit Gittereinlage, gelb, 250m Rolle, ACHTUNG KABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085486
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579854863
Sonepar Artikelnummer
121129659
Hersteller Artikelnummer
085486
Hersteller Typ
LWB 3 GELB
Hersteller Artikel Nr.:
085486
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
156 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
PE-Leitungswarnband mit Gittereinlage, gelb, ''Achtung Kabel''


