DIETZEL - Leitungswarnband mit Gittereinlage, gelb, 250m Rolle, ACHTUNG KABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085899
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579858991
Sonepar Artikelnummer
121129666
Hersteller Artikelnummer
085899
Hersteller Typ
LWB 3 GELB
Hersteller Artikel Nr.:
085899
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg
PE-Leitungswarnband, 300x0,35 mm, mit Gittereinlage, ''ACHTUNG KABEL'', gelb, 100 m


