Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Luftdichtanschlusskleber, Kartusche 310 ml

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Luftdichtanschlusskleber, Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103277

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4026639127693

Sonepar Artikelnummer

120418424

Hersteller Artikelnummer

103277

Hersteller Typ

WAK

Hersteller Artikel Nr.:

103277

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.373 kg

Luftdichtungsanschlusskleber,lösungsmittelfrei, für Dampfbremsen sowie Bahnen aus PE-, PA-, PP- und Alufolien, Kartusche mit 310ml, Verarbeitungstemperatur -10°C - +50°C, Temperaturbeständigkeit - 40°C - +80°C, Lagerung bis -20°C