DIETZEL - LWL-Rohr 32X2,9mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084800
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579848008
Sonepar Artikelnummer
120496622
Hersteller Artikelnummer
084800
Hersteller Typ
LWL 32X2,9 SW 1A 250M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
084800
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
26.2 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.252 kg


