DIETZEL - LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, Signierung: UNIVOLT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041400
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579414005
Sonepar Artikelnummer
121129545
Hersteller Artikelnummer
041400
Hersteller Typ
LWL 40X3 SW 1A 250M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
041400
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
34 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.360 kg


