DIETZEL - LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD 1A, 4000m Trommel, Signierung: Wiener Netze GmbH 40x3,0 LWL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057343
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579573436
Sonepar Artikelnummer
121129585
Hersteller Artikelnummer
057343
Hersteller Typ
LWL 40X3 SW 1A 4000M WIENER NETZE
Hersteller Artikel Nr.:
057343
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
34 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.365 kg


