DIETZEL - LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD Recyclat, 2000m Trommel, UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080981
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579809818
Sonepar Artikelnummer
120496559
Hersteller Artikelnummer
080981
Hersteller Typ
LWL 40X3 SW REC 2000M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
080981
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
34 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.360 kg


