DIETZEL - LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD Recyclat, 250m Ring, UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034697
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579346979
Sonepar Artikelnummer
120112778
Hersteller Artikelnummer
034697
Hersteller Typ
LWL 40X3 SW REC 250M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
034697
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
34 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.347 kg


