DIETZEL - LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A, 2400m Trommel, Signierung: UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080949
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
2400 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579809498
Sonepar Artikelnummer
121129635
Hersteller Artikelnummer
080949
Hersteller Typ
LWL 50X4,6 SW 1A 2400M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
080949
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
40.8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.608 kg


