DIETZEL - LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, Streifen: 2x1 weiss, Doppelsignierung: LWL ACHTUNG SALZBURG AG LEITUNG UNIVOLT LWL50X4,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064875
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579648752
Sonepar Artikelnummer
121129599
Hersteller Artikelnummer
064875
Hersteller Typ
LWL 50X4,6 SW 1A 250M 2X1 WS SALZB
Hersteller Artikel Nr.:
064875
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
40.8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.645 kg


