DIETZEL - LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, Streifen: 4X1 rot (ähnlich RAL 3020), Doppelsignierung: UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081859
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579818599
Sonepar Artikelnummer
121129641
Hersteller Artikelnummer
081859
Hersteller Typ
LWL 50X4,6 SW 1A 250M 4X1 RT NEUT
Hersteller Artikel Nr.:
081859
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
40.8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.608 kg


