DIETZEL - LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, Streifen: 4X2 rot (ähnlich RAL 3020), Doppelsignierung: ASFINAG 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087393
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579873932
Sonepar Artikelnummer
121129684
Hersteller Artikelnummer
087393
Hersteller Typ
LWL 50X4,6 SW 1A 250M 4X2 RT ASF2
Hersteller Artikel Nr.:
087393
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
40.8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.615 kg


