DIETZEL - LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A, 800m Trommel, Streifen: 4X3 rot (ähnlich RAL 3020), Doppelsignierung: ASFINAG 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087198
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579871983
Sonepar Artikelnummer
121129676
Hersteller Artikelnummer
087198
Hersteller Typ
LWL 50X4,6 SW 1A 800M 4X3 RT ASF3
Hersteller Artikel Nr.:
087198
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
40.8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.608 kg


