DIETZEL - LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A, 800m Trommel, Streifen: 4X4 rot (ähnlich RAL 3020), Doppelsignierung: ASFINAG 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087199
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579871990
Sonepar Artikelnummer
121129677
Hersteller Artikelnummer
087199
Hersteller Typ
LWL 50X4,6 SW 1A 800M 4X4 RT ASF4
Hersteller Artikel Nr.:
087199
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
40.8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.608 kg


