DIETZEL - LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 1000m Trommel, NETZ NÖ LWL KABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034020
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579340205
Sonepar Artikelnummer
120496275
Hersteller Artikelnummer
034020
Hersteller Typ
LWL 50X4 SW 1A 1000M NETZ NÖ
Hersteller Artikel Nr.:
034020
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
42 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.595 kg


