DIETZEL - LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 2000m Trommel, Signierung: UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097836
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579978361
Sonepar Artikelnummer
121129708
Hersteller Artikelnummer
097836
Hersteller Typ
LWL 50X4 SW 1A 2000M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
097836
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
42 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.570 kg


