DIETZEL - LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, Signierung: UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043574
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579435741
Sonepar Artikelnummer
121129579
Hersteller Artikelnummer
043574
Hersteller Typ
LWL 50X4 SW 1A 250M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
043574
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
42 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.570 kg


