DIETZEL - LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 250m Ring, Streifen: 4x1 rot, Signierung: UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102925
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579017633
Sonepar Artikelnummer
121129777
Hersteller Artikelnummer
102925
Hersteller Typ
LWL 50X4 SW 1A 250M 4X1 RT NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
102925
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
42 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.560 kg


