DIETZEL - LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recyclat, 250m Ring, UNIVOLT NEUTRAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040386
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Standardartikel
EAN
9002579403863
Sonepar Artikelnummer
120112811
Hersteller Artikelnummer
040386
Hersteller Typ
LWL 50X4 SW REC 250M NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
040386
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
42 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.570 kg


