Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Mehrzweckklemme, 8-10/8-10 mm, M10, V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Mehrzweckklemme, 8-10/8-10 mm, M10, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108097

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579006408

Sonepar Artikelnummer

121067947

Hersteller Artikelnummer

108097

Hersteller Typ

MZK8-10/8-10 M10 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

108097

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.094 kg

Mehrzweckklemme, M10x40 mm, mit Gegenmutter, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, V4A