DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8-10mm/rd Ø16mm,Gegenmutter/Flachrundschraube M10 feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083984
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579839846
Sonepar Artikelnummer
120394514
Hersteller Artikelnummer
083984
Hersteller Typ
MZK8-10/16FV-M10
Hersteller Artikel Nr.:
083984
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72269120
Gewicht:
0.183 kg


