Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8-10mm/rd Ø8-10mm,Kupfer,Gegenmutter/Flachrundschr. M10 Niro

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8-10mm/rd Ø8-10mm,Kupfer,Gegenmutter/Flachrundschr. M10 Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077297

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579772976

Sonepar Artikelnummer

120194710

Hersteller Artikelnummer

077297

Hersteller Typ

MZK8-10/8-10Cu-M10Niro

Hersteller Artikel Nr.:

077297

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.123 kg

Mehrzweckklemme, Bimetall, M10x35 mm V2A, mit Gegenmutter, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, Kupfer