Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8-10mm/rd Ø8-10mm,Kupfer,ohne Gegenmutter,Sechskantschr. M10

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8-10mm/rd Ø8-10mm,Kupfer,ohne Gegenmutter,Sechskantschr. M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077298

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579772983

Sonepar Artikelnummer

120194711

Hersteller Artikelnummer

077298

Hersteller Typ

MZK8-10/8-10CU

Hersteller Artikel Nr.:

077298

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.087 kg

Mehrzweckklemme, M10x30 mm V2A, ohne Gegenmutter, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, Kupfer