DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8-16mm/rd Ø15-25mm,ohne Gegenmutter,Sechskantschraube M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083982
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579839822
Sonepar Artikelnummer
120496599
Hersteller Artikelnummer
083982
Hersteller Typ
MZK8-16/15-25fv
Hersteller Artikel Nr.:
083982
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
15 .. 25 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72269120
Gewicht:
0.471 kg


