DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8mm/rd Ø8mm,Alu,ohne Gegenmutter,Sechskantschraube M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063849
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579638494
Sonepar Artikelnummer
120023927
Hersteller Artikelnummer
063849
Hersteller Typ
MZK8+8ALU
Hersteller Artikel Nr.:
063849
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061292
Gewicht:
0.054 kg


