DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8mm/rd Ø8mm,Gegenmutter (Niro)/Flachrundschraube feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063841
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638418
Sonepar Artikelnummer
120023919
Hersteller Artikelnummer
063841
Hersteller Typ
MZK8+8fv-M10V4A
Hersteller Artikel Nr.:
063841
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.120 kg


