DIETZEL - Mehrzweckklemme,rd Ø8mm/rd Ø8mm,Ober-/Unterteil Kupfer,Zwpl./Schraube M10 Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063848
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638487
Sonepar Artikelnummer
120023926
Hersteller Artikelnummer
063848
Hersteller Typ
MZK/ZM8+8Cu/fvM10-Niro
Hersteller Artikel Nr.:
063848
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.131 kg


