Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Mehrzweckklemme,rdØ8-10mm/rd Ø8-10mm,Gegenmutter/Flachrundschraube M10 feuerverz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Mehrzweckklemme,rdØ8-10mm/rd Ø8-10mm,Gegenmutter/Flachrundschraube M10 feuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065706

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579657068

Sonepar Artikelnummer

120123991

Hersteller Artikelnummer

065706

Hersteller Typ

MZK8-10/8-10fvM10fv

Hersteller Artikel Nr.:

065706

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.103 kg

Mehrzweckklemme, M10x35 mm, mit Gegenmutter, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, feuerverzinkt