DIETZEL - Mehrzweckklemme, rund Ø8mm / rund Ø8mm, Aluminium, Flachrundschraube M10 Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063843
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638432
Sonepar Artikelnummer
120023921
Hersteller Artikelnummer
063843
Hersteller Typ
MZK8+8Alu-M10V4A
Hersteller Artikel Nr.:
063843
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061292
Gewicht:
0.064 kg


