DIETZEL - Mehrzweckklemme,rund Ø8mm/rund Ø8mm,Niro,m. Gegenmutter/Flachrundschraube M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063842
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9002579638425
Sonepar Artikelnummer
120023920
Hersteller Artikelnummer
063842
Hersteller Typ
MZK8+8V2A-M10
Hersteller Artikel Nr.:
063842
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72269120
Gewicht:
0.109 kg


