Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Messing-Stabilisierungshülse für MV, vernickelt, AD 56 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Messing-Stabilisierungshülse für MV, vernickelt, AD 56 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081618

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614154282

Sonepar Artikelnummer

120498556

Hersteller Artikelnummer

081618

Hersteller Typ

5031.027.048

Hersteller Artikel Nr.:

081618

Nenndurchmesser:

48 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

Nein

Einsatztemperatur:

200 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.028 kg

Messing-Stabilisierungshülse für MV, vernickelt, AD 56 mm, DIETZEL