Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 10 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081619

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614143460

Sonepar Artikelnummer

120498538

Hersteller Artikelnummer

081619

Hersteller Typ

5031.028.007

Hersteller Artikel Nr.:

081619

Nenndurchmesser:

7 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

Nein

Einsatztemperatur:

200 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.002 kg

Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 10 mm