Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 29 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080321

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614153254

Sonepar Artikelnummer

120498553

Hersteller Artikelnummer

080321

Hersteller Typ

5031.028.029

Hersteller Artikel Nr.:

080321

Nenndurchmesser:

29 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

Nein

Einsatztemperatur:

200 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.014 kg

Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 29 mm