Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallklebeband, L=50 m, B=50 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallklebeband, L=50 m, B=50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078332

  • Breite - 50 mm

  • Farbe - Silber

  • Stärke - 0.7 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918070432

Sonepar Artikelnummer

121129612

Hersteller Artikelnummer

078332

Hersteller Typ

MKB

Hersteller Artikel Nr.:

078332

Breite:

50 mm

Farbe:

Silber

Stärke:

0.7 mm

Transparent:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76071990

Gewicht:

0.444 kg

Metallklebeband, L=50 m, B=50 mm, DIETZEL