DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 10 mm, PVC-vakuumummantelt, Stahl verzinkt, IP67, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104129
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 13.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186980969
Sonepar Artikelnummer
121129834
Hersteller Artikelnummer
104129
Hersteller Typ
DMA 210
Hersteller Artikel Nr.:
104129
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
40 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.190 kg


