Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 12 mm, Edelstahl V2A, IP50, 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 12 mm, Edelstahl V2A, IP50, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104122

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186981720

Sonepar Artikelnummer

121129827

Hersteller Artikelnummer

104122

Hersteller Typ

GARIX 212

Hersteller Artikel Nr.:

104122

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP50

Biegeradius, statisch:

45 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.180 kg

Metallschutzschlauch, Ø 12 mm, Edelstahl V2A, IP50, 30 m, DIETZEL