DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 12 mm, PVC-vakuumummantelt, Stahl verzinkt, IP67, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104130
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 15.7 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186980976
Sonepar Artikelnummer
121129835
Hersteller Artikelnummer
104130
Hersteller Typ
DMA 212
Hersteller Artikel Nr.:
104130
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.7 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
50 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.205 kg


