Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 16 mm, Edelstahl V2A, IP50, 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 16 mm, Edelstahl V2A, IP50, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104123

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186981737

Sonepar Artikelnummer

121129828

Hersteller Artikelnummer

104123

Hersteller Typ

GARIX 216

Hersteller Artikel Nr.:

104123

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

18.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP50

Biegeradius, statisch:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.210 kg

Metallschutzschlauch, Ø 16 mm, Edelstahl V2A, IP50, 30 m, DIETZEL