DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 16 mm, PVC-vakuumummantelt, Stahl verzinkt, IP67, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104131
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186980983
Sonepar Artikelnummer
121129836
Hersteller Artikelnummer
104131
Hersteller Typ
DMA 216
Hersteller Artikel Nr.:
104131
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
55 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.260 kg


