DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 17 mm, flexibel, kunststoffummantelt, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005993
Nenndurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 21.2 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579059930
Sonepar Artikelnummer
120050596
Hersteller Artikelnummer
005993
Hersteller Typ
DE331S 17
Hersteller Artikel Nr.:
005993
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
30 mm
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Gewicht:
0.075 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.229 kg


