Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 21 mm, Stahl verzinkt, IP50, 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 21 mm, Stahl verzinkt, IP50, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104116

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 23.5 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186981669

Sonepar Artikelnummer

121129821

Hersteller Artikelnummer

104116

Hersteller Typ

GAAR 221

Hersteller Artikel Nr.:

104116

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

23.5 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP50

Biegeradius, statisch:

50 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.250 kg

Metallschutzschlauch, Ø 21 mm, Stahl verzinkt, IP50, 30 m, DIETZEL