Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 35 mm, Stahl verzinkt, IP50, 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 35 mm, Stahl verzinkt, IP50, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104118

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 38.1 mm

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186981683

Sonepar Artikelnummer

121129823

Hersteller Artikelnummer

104118

Hersteller Typ

GAAR 235

Hersteller Artikel Nr.:

104118

Nenndurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

38.1 mm

Innendurchmesser:

34.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP50

Biegeradius, statisch:

100 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.390 kg

Metallschutzschlauch, Ø 35 mm, Stahl verzinkt, IP50, 30 m, DIETZEL