DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 40 mm, PVC-vakuumummantelt, Stahl verzinkt, IP67, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104135
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186981027
Sonepar Artikelnummer
121129840
Hersteller Artikelnummer
104135
Hersteller Typ
DMA 240
Hersteller Artikel Nr.:
104135
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
160 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.650 kg


