DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 50 mm, PVC-vakuumummantelt, Stahl verzinkt, IP67, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104136
Nenndurchmesser - 50 mm
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186981034
Sonepar Artikelnummer
121129841
Hersteller Artikelnummer
104136
Hersteller Typ
DMA 250
Hersteller Artikel Nr.:
104136
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
200 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.840 kg


