Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 50 mm, Stahl verzinkt, IP50, 25 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 50 mm, Stahl verzinkt, IP50, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104120

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Außendurchmesser - 54.1 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186981706

Sonepar Artikelnummer

121129825

Hersteller Artikelnummer

104120

Hersteller Typ

GAAR 250

Hersteller Artikel Nr.:

104120

Nenndurchmesser:

50 mm

Außendurchmesser:

54.1 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP50

Biegeradius, statisch:

160 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.580 kg

Metallschutzschlauch, Ø 50 mm, Stahl verzinkt, IP50, 25 m, DIETZEL