DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 7 mm, flexibel, kunststoffummantelt, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005985
Nenndurchmesser - 7 mm
Außendurchmesser - 9.9 mm
Innendurchmesser - 7.1 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579059855
Sonepar Artikelnummer
120050592
Hersteller Artikelnummer
005985
Hersteller Typ
DE331S 07
Hersteller Artikel Nr.:
005985
Nenndurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
9.9 mm
Innendurchmesser:
7.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
30 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Gewicht:
0.075 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.075 kg


