Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 8 mm, flexibel, IP40

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Metallschutzschlauch, Ø 8 mm, flexibel, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005896

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579058964

Sonepar Artikelnummer

120050585

Hersteller Artikelnummer

005896

Hersteller Typ

DE330S 08

Hersteller Artikel Nr.:

005896

Nenndurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 400 °C

Gewicht:

0.065 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.063 kg

Metallschutzschlauch, Ø 8 mm, flexibel, IP40, DIETZEL