Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Mini-Rollschiene, Ø 250-800 mm, 200 kg/Paar, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Mini-Rollschiene, Ø 250-800 mm, 200 kg/Paar, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034560

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 800 mm

  • Tragfähigkeit - 200 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579345606

Sonepar Artikelnummer

120098615

Hersteller Artikelnummer

034560

Hersteller Typ

KAT.ROLL MINI 107025

Hersteller Artikel Nr.:

034560

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

800 mm

Tragfähigkeit:

200 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

2.100 kg

KAT.ROLL MINI, Mini-Rollschiene, Ø 250-800 mm, 200 kg/Paar, Aluminium. Für ein Set werden zwei Rollschienen benötigt.