DIETZEL - Minikanalaufputzdose, 147x87x32 mm, mit 3 Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041353
Form - rechteckig
Montageart - auf Kabelrinne
Anzahl der Einführungen - 3
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579413534
Sonepar Artikelnummer
121129543
Hersteller Artikelnummer
041353
Hersteller Typ
MAK 85/150X32/3
Hersteller Artikel Nr.:
041353
Form:
rechteckig
Montageart:
auf Kabelrinne
Anzahl der Einführungen:
3
Farbe:
weiß
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
147 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
32 mm
Anreihbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.100 kg


